Rodamiento de bolas oscilante SKF 2305 M/P6, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2305 M/P6
Rubix:002305097010
fabricante:35735
EAN:7316577093660
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2305 M.P6


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x62x62 mm
Peso neto363,6 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialbearing steel
Velocidad de referencia22000 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,01 Sin IVA
/ unidad
407,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas