Referencias
Ref. sustituida:NK9/16-TV
INA:NK9/16-TV-XL
Rubix:820300916022
fabricante:0507532820000
EAN:4012802733358

Detalles de producto : NK9/16-TV-XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 23900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6600 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,56 € Sin IVA
/ unidad
16,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días