Referencias
Ref. sustituida:NA4832
INA:NA4832-XL
Rubix:798133702000
fabricante:0507685140000
EAN:4047643203920


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NA4832-XL
Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x200x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2870 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Velocidad de referencia | 1680 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 435000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 181000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,30 € Sin IVA
/ unidad
930,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días