Referencias
INA:RNA6911-ZW-XL
Rubix:798312534000
fabricante:0507436270000
EAN:4012802273588


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : RNA6911-ZW-XL
Rodamientos de agujas RNA69..-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras
Needle roller bearings RNA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 485 g |
| Diámetro interior | 63 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 176000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,38 € Sin IVA
/ unidad
152,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días