Referencias
SKF:NKI 22/20
Rubix:798793473000
fabricante:14273
EAN:7316577014559


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NKI 22/20
Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x34x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nki |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 15000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19.4 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,01 € Sin IVA
/ unidad
45,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días