HK0810-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:HK0810-B
Rubix:798401749000
fabricante:0011976570000
EAN:4054362387381
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK0810-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x12x12 mm
Peso neto3 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura10 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia21200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3800 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
4,89 € Sin IVA
/ unidad
5,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días