NA 6902 XL

Rodamiento radial de rodillos NA..-XL

Ver información técnica
Referencias
INA:NA6902-XL
Rubix:798094704000
fabricante:0507441430000
EAN:4012802702699
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 6902 XL


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x28x28 mm
Peso neto64 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura23 mm
Seriena69..-xl
Velocidad de referencia11700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r25500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,48 Sin IVA
/ unidad
44,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días