Referencias
INA:HN4525
Rubix:798865901000
fabricante:0005973410000
EAN:4054372149481


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : HN4525
Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas HN, sin jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 87 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | hn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 139000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,23 € Sin IVA
/ unidad
30,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días