Referencias
INA:NKI65/35-XL-C3
Rubix:799093962000
fabricante:0504766020030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NKI65/35-XL-C3
Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 659 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | nki |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,22 € Sin IVA
/ unidad
168,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días