Referencias
INA:HK0306-TV-A
Rubix:821403060022
fabricante:0015453610000
EAN:4054372620188

Detalles de producto : HK0306-TV-A
Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x7x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 0,7 g |
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 6.5 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | hk..-tv-a |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 49500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 840 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1230 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,53 € Sin IVA
/ unidad
5,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días