NA4911-XL-C3

Rodamiento de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4911-XL-C3
Rubix:798479525000
fabricante:0506325150030
EAN:4012802702163
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4911-XL-C3


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Cualidades

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Información técnica


Atributos
Peso neto393 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura25 mm
Seriena49..-xl
Carga estática básica, radial - C0r100000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr65000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,19 Sin IVA
/ unidad
103,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días