NK 60/25 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 60/25 TN
Rubix:798792109000
fabricante:196832
EAN:7316572176146
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 60/25 TN


Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x72x72 mm
Peso neto170,2 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura25 mm
Serienk
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Número de filas1
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días