NK50/35-TV-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica
Referencias
INA:NK50/35-TV-XL
Rubix:798401118000
fabricante:0507543940000
EAN:4012802701517
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK50/35-TV-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x62x62 mm
Peso neto221 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura35 mm
Serienk..-tv-xl
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r132000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr67000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,96 Sin IVA
/ unidad
59,24 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días