Referencias
INA:HFL1022-L564
Rubix:932000170022
fabricante:0016001680962
EAN:4012802369588


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : HFL1022-L564
Casquillo de marcha libre HFL, con rodadura
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,38 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | hfl |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3950 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,81 € Sin IVA
/ unidad
36,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días