NA 6901 XL

Rodamiento radial de rodillos NA..-XL

Ver información técnica

Referencias

INA:NA6901-XL
Rubix:798011266000
fabricante:0507430070000
EAN:4012802732931
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 6901 XL


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x24x24 mm
Peso neto46 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura22 mm
Seriena..-xl
Velocidad de referencia13900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18100 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
33,52 € Sin IVA
/ unidad
40,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días