Referencias
SKF:NA 2205.2RS
Rubix:822922052010
fabricante:12661
EAN:7316577726988


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NA 2205 2RS
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de una hilera de agujas con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación. El aro interior puede montarse por separado desde el aro exterior y el conjunto de rodillos y jaula.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 195,2 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | na22 |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21600 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,64 € Sin IVA
/ unidad
95,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días