NATR5-PP-A

Rodillo de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:NATR5-PP-A
Rubix:823000520022
fabricante:0057059080000
EAN:4012802462715
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NATR5-PP-A


Rodillos de apoyo NATR..-PP, con guía axial, disco de fricción axial en ambos lados

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales, así como cargas axiales resultantes de pequeñas desalineaciones.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x16x16 mm
Peso neto13 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serienatr..-pp-a
Materialsteel
Velocidad de referencia14000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr3200 N
Carga estática básica, radial - C0r3450 N
28,52 € Sin IVA
/ unidad
34,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días