NA 4914

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 4914
Rubix:798720797000
fabricante:12746
EAN:7316577012210
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 4914


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x100x100 mm
Peso neto728 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura30 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena 49
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr96500 N
Carga estática básica, radial - C0r163000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,82 Sin IVA
/ unidad
226,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días