STO 45

Rodillo de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:STO45
Rubix:822804502022
fabricante:0000541780000
EAN:4012802698589
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : STO 45


Rodillos de apoyo STO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x85x85 mm
Peso neto576 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriesto
Carga dinámica básica, radial - Cr25000 N
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,48 Sin IVA
/ unidad
200,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días