NA 2200.2RS

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 2200.2RS
Rubix:798793668000
fabricante:12651
EAN:7316577011909
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 2200.2RS


Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de una hilera de agujas con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación. El aro interior puede montarse por separado desde el aro exterior y el conjunto de rodillos y jaula.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto60 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriena22
Carga dinámica básica, radial - Cr7370 N
Carga estática básica, radial - C0r8150 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,72 Sin IVA
/ unidad
66,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días