NA 49/32

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 49/32
Rubix:798206671000
fabricante:12696
EAN:7316577012364
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 49/32


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x52x52 mm
Peso neto158 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriena
Materialsteel
Velocidad de referencia10000 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr30800 N
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días