NA 4909.2RS

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NA 4909.2RS
Rubix:798793649000
fabricante:12734
EAN:7316577012173
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 4909.2RS


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación. El aro interior contiene un orificio de lubricación adicional.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Capaz de soportar cargas de choque
- Listo para montar
- Diseño separable
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x68x68 mm
Peso neto280,2 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriena
Materialsteel
Carga dinámica básica, radial - Cr39100 N
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días