Referencias
SKF:NK 10/16 TN
Rubix:798793527000
fabricante:14154
EAN:7316577012470


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NK 10/16 TN
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos aros de cierre no desmontables que actúan como pestañas para guiar axialmente el rodamiento.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x17x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5940 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € Sin IVA
/ unidad
19,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días