Referencias
NTN:NA4912R
Rubix:799114075000
EAN:4547359113310




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NA4912R
Rodamiento de agujas, anillos mecanizados, con anillo interior, bordes laterales dobles, agujero de engrase
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 456 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | na4900 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,07 € Sin IVA
/ unidad
108,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días