Referencias
INA:NK40/20-F-XL
Rubix:820304020022
fabricante:0001976880000
EAN:4054369071283


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK40/20-F-XL
Rodamiento de agujas NK..-F-XL, de una hilera, sin anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk..-f-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,84 € Sin IVA
/ unidad
36,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días