Referencias
INA:NA4905-XL
Rubix:820549054022
fabricante:0506595880000
EAN:4012802272833


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NA4905-XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 26500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,14 € Sin IVA
/ unidad
47,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días