Referencias
SKF:NK 68/35
Rubix:798793490000
fabricante:14231
EAN:7316577122278


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NK 68/35
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x82x82 mm |
|---|---|
| Peso neto | 338 g |
| Diámetro interior | 68 mm |
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | nk |
| Material | acero para rodamientos |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 146000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,61 € Sin IVA
/ unidad
116,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días