Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA DKLFA2080-2RS, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 35 mm
Rodamiento axial a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:DKLFA2080-2RS
Rubix:798663165000
fabricante:0025079430000
EAN:4012802440355


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : DKLFA2080-2RS
Unidades de rodamientos a bolas de contacto angular DKLFA..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados, con brida recortada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 683 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | dklfa..-2rs |
| Carga estática básica, axial - C0a | 47000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 26000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1463,88 € Sin IVA
/ unidad
1771,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días