Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIA5904-XL, Diámetro exterior: 37 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 23 mm
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:NKIA5904
INA:NKIA5904-XL
Rubix:822059040022
fabricante:0504211400000
EAN:4012802731538




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NKIA5904-XL
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2
Needle roller/angular contact ball bearings NKIA, single direction axial component, to DIN 5 429-2
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Aplicaciones
The ball rollers are suitable for temperatures of – 20 °C to + +120 °C, limited by the characteristics of the grease, by the material of cages and gaskets
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkia..-xl |
| Carga estática básica, axial - C0a | 7400 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 4900 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 € Sin IVA
/ unidad
63,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días