Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5902-XL, Diámetro exterior: 28 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB

Ver información técnica

Referencias

INA:NKIB5902-XL
Rubix:822159020022
fabricante:0507828350000
EAN:4012802942279
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKIB5902-XL


Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component

Información técnica


Atributos
Peso neto52 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Serienkib59..-xl
Carga estática básica, axial - C0a4200 N
Carga dinámica básica, axial - Ca2900 N
Juntaabierto
54,26 € Sin IVA
/ unidad
65,65 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas