Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas INA NKIB5911-XL, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 38 mm
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:NKIB5911
INA:NKIB5911-XL
Rubix:822159110022
fabricante:0507829240000
EAN:4012802736205


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : NKIB5911-XL
Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIB, parte axial de doble efecto
Needle roller/angular contact ball bearings NKIB, double direction axial component
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 555 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | nkib59..-xl |
| Carga estática básica, axial - C0a | 29500 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 12100 N |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,76 € Sin IVA
/ unidad
246,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días