Referencias
INA:RNA4909-2RSR-XL
Rubix:820849092022
fabricante:0507748750000
EAN:4012802218459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : RNA4909-2RSR-XL
Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturaciones de labio en ambos lados
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Diámetro interior | 52 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | rna..-2rsr-xl |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 59000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días