Referencias
INA:RNAO 45X62X40-ZW-ASR1-XL
Rubix:798491460000
EAN:4012802735505


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL
Rodamientos de agujas RNAO..-ZW-ASR1, sin bordes, de dos hileras
Needle roller bearings RNAO..-ZW-ASR1, without ribs, double row
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | rnao..-zw-asr1-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 135000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,11 € Sin IVA
/ unidad
158,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días