Referencias
INA:NKIS70
Rubix:821000070022
fabricante:0000080790000
EAN:4012802059960


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NKIS70
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 680 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | nkis |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 133000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,13 € Sin IVA
/ unidad
276,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días