NKI100/40-XL

Rodamientos de agujas NKI

Ver información técnica
Referencias
INA:NKI100/40-XL
Rubix:820910040022
fabricante:0507629580000
EAN:4047643204132
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI100/40-XL


Rodamientos de agujas NKI, serie ligera
Needle roller bearings NKI, light series

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x130x130 mm
Peso neto1330 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura40 mm
Serienki..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia2650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr143000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,68 Sin IVA
/ unidad
444,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días