Referencias
INA:RNA4868-XL
Rubix:798492664000
fabricante:0507674880000
EAN:4054366701244


Resumen técnico
| Diámetro interior | 370 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : RNA4868-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 370 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1940000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 730000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4736,78 € Sin IVA
/ unidad
5731,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días