Referencias
INA:NK73/25-XL
Rubix:820307325022
fabricante:0507546020000
EAN:4012802701029


Resumen técnico
| Diámetro interior | 73 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NK73/25-XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 303 g |
| Diámetro interior | 73 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 60000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,94 € Sin IVA
/ unidad
103,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días