Referencias
INA:NK28/30-XL
Rubix:798015701000
fabricante:0507541300000
EAN:4012802701340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NK 28/30 XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,24 € Sin IVA
/ unidad
34,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días