NAO6X17X10-TV-IS1-XL

Rodamientos de agujas NAO

Ver información técnica
Referencias
INA:NAO6X17X10-TV-IS1-XL
Rubix:798395525000
fabricante:0507777420000
EAN:4047643330282
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NAO6X17X10-TV-IS1-XL


Rodamientos de agujas NAO, sin bordes
Needle roller bearings, without ribs, with inner ring, single row, with lubrication hole in the inner ring

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura10 mm
Serienao..-tv-is1-xl
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia23800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5300 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,73 Sin IVA
/ unidad
29,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días