HK2816-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK2816-B
Rubix:798401492000
fabricante:0036829190000
EAN:4012802415131
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK2816-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x35x35 mm
Peso neto28 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-b
Velocidad de referencia6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r26500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16400 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 Sin IVA
/ unidad
9,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días