Referencias
INA:HN1612
Rubix:798032016000
fabricante:0000368380000
EAN:4054364525576


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : HN1612
Rodamientos de agujas con casquillo estirado y extremos abiertos HN, juego completo de agujas, según DIN 618-1/ISO 3245
Casquillos de agujas HN, sin jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hn |
| Velocidad de referencia | 8400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,91 € Sin IVA
/ unidad
20,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días