Referencias
INA:NA4922-XL
Rubix:798154201000
fabricante:0506616630000
EAN:4054363038442


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NA 4922 XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2070 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 290000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 149000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,52 € Sin IVA
/ unidad
513,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días