Referencias
INA:NK95/36-XL
Rubix:820309536022
fabricante:0507547260000
EAN:4012802642179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NK95/36-XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x115x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 648 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 223000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 121000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,53 € Sin IVA
/ unidad
206,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días