NK 70/35

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 70/35
Rubix:820307035010
fabricante:14235
EAN:7316577122308
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 70/35


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x85x85 mm
Peso neto370 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura35 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia6000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r150000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61600 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,04 Sin IVA
/ unidad
125,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días