Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52220, Diámetro interior: 85 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 67 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:52220
Rubix:052220000008
fabricante:0190024750000
EAN:4012801016964


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 52220
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 522, de doble dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3830 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Serie | 522 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 3.83 kg |
| Grosor | 67 mm |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Junta | open (no seals), separable |
| Precisión | pn (normal tolerance) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,81 € Sin IVA
/ unidad
982,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días