Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53320, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 59.2 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:53320
Rubix:798796663000
fabricante:39919
EAN:7316577121424
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura59.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53320


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59,2x170x170 mm
Peso neto4940 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura59.2 mm
Serie533
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso5.95 kg
Grosor59.2 mm
Velocidad de referencia1300 rpm
Juntaopen (unsealed)
Precisiónnormal (iso normal class)
Carga dinámica básica, axial - Ca225000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas