Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53202, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 41.3 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:53202
Rubix:053202000008
fabricante:0190702920000
EAN:4012801162876
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura41.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53202


Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 532, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura41.3 mm
Serie532
Materialstandard bearing steel
Jaulaacero
Peso0.048 kg
Grosor13.3 mm
Velocidad de referencia14300 rpm
Juntawithout sealing
Precisiónp0 / pn2 (normal tolerance, equivalent to abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca16600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,87 Sin IVA
/ unidad
57,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas