Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51307, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51307
Rubix:051307000008
fabricante:0167152920000
EAN:4012801162487


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 51307
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 513, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 304 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Tipo de rodamiento | axial deep groove (thrust) ball bearing, 513 series, single direction, separable |
| Serie | 513 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.304 kg |
| Grosor | 24 mm |
| Velocidad de referencia | 8200 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 50000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,11 € Sin IVA
/ unidad
65,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días