Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53408, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 38.2 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:53408
Rubix:798208814000
fabricante:39925
EAN:7316577121431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura38.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53408


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38,2x90x90 mm
Peso neto1059 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura38.2 mm
Serie534
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso1.35 kg
Grosor38.2 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Precisiónnormal
Carga dinámica básica, axial - Ca95600 N
334,44 Sin IVA
/ unidad
404,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas