Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51224, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51224
Rubix:051224000002
fabricante:51224 N
EAN:00029176029226


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : 51224
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Serie | 512 series |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.7 kg |
| Grosor | 39 mm |
| Velocidad de referencia | 1800 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 141000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,74 € Sin IVA
/ unidad
316,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días